曜日別特売

コードレス離床センサー(ナースコール通報)

コードレス離床センサー(ナースコール通報) - 徳器技研工業

広い玄関や階段エレベータ前に設置します。部屋の出入り口にも設置可能です。最長5m迄の間を検知できます。

仕様ナースコール形状:A/M 材質:本体/PVC、ABS樹脂、スチール、お世話タイマー・受信機・分配器/ABS樹脂、 電源:本体/ACアダプタ(DC12V)、お世話タイマー/単4形電池×3コ(DC4.5V)テスト用附属、受信器/ACアダプタ(DC6V) セット内容:本体・お世話タイマー・エアコールJO(受信器)・ナースコール分配器(標準2P)アズワン品番65-3685-72内容量1箱
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5306212800219B222A196B7A00
131,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全・保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする