TE CONNECTIVITY TE CONNECTIVITYの 電気材料 TE CONNECTIVITYの ケーブル収納・配線 TE CONNECTIVITYの ケーブル整理用品 ケーブル クランプ キット サイズ4 熱可塑性プラスチック ケーブル クランプ キット サイズ4 熱可塑性プラスチック 注文コード 仕様製品群:AMPLIMITE シリーズ D Sub シェルサイズ:DC ケーブル出口角度:45ー 180ー コネクタ 本体 材質:サーモプラスチック 本体 アクセサリー タイプ:ケーブルクランプ キット コネクタ シェルサイズ:DC アズワン品番65-1458-07 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 5206478-4 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 53060789 5206478-4 ¥3,130 ¥3,098 ¥3,098 ¥3,408 (税込) 13日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ケーブル収納・配線 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity クランプ 河村電器産業 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ GEL入りサドル NOGUCHI 税込¥2,968 ¥2,698 バスケットへ 低反発スポーツサドル NOGUCHI 税込¥3,188 ¥2,898 バスケットへ DCラインクランプセット(ラインクランプ+端部カバーセット) シブタニ 税込¥6,158~ ¥5,598~ 肉球サドル ilive 税込¥4,838 ¥4,398 サドル オーム電機 税込¥208~ ¥189~ (3) 低圧引込みスリーブ 富士商 税込¥1,868~ ¥1,698~ ビニールチューブカラー 灰色 デンカエレクトロン 税込¥1,648~ ¥1,498~ 電圧区分テープ 富士商 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ ビニールチューブ 富士商 税込¥373~ ¥339~ エッジカバー シブタニ 税込¥4,279 ¥3,890 クラシックテリーサドル NOGUCHI 税込¥1,758 ¥1,598 門型ケーブルサポート ヘラマンタイトン(タイトン) 税込¥68,178~ ¥61,980~ ビニールチューブカラー 緑色 デンカエレクトロン 税込¥1,648~ ¥1,498~ 熱転写プリンタ用インクリボン レジン 黒 PANDUIT 税込¥9,238 ¥8,398 バスケットへ コードクリップ(アクリル系粘着テープ付) 屋内・屋外用 PANDUIT 税込¥87,978 ¥79,980 バスケットへ 低反発幅広サドル NOGUCHI 税込¥3,628 ¥3,298 バスケットへ 支線ガード 富士商 税込¥2,968 ¥2,698 バスケットへ まとめるチューブ ヤザワコーポレーション 税込¥153~ ¥139~ コードクリップ(ゴム系粘着テープ付) PANDUIT 税込¥61,578~ ¥55,980~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ空調・電設資材/電気材料電気材料ケーブル収納・配線ケーブル整理用品ケーブルクランプ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります コードステッカー ケーブルクランプ ゴムブッシング ステップル ケーブルクリップ カラーエフ サドル 配線用ケーブルグリップ シェアする マイページ 最近見た商品