RJ45 コネクタ ジャック 8P8C 8ポート CAT5

RJ45 コネクタ ジャック 8P8C 8ポート CAT5 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

仕様モジュラー コネクタ タイプ:RJ45 ジャック ポートコンフィグレーション:1×8 ギャング ポジション数 / ロードされた接点(ポートあたり):8P8C LAN カテゴリ:Cat5 IP定格:- コネクタ マウント:スルーホールマウント コネクタの向き:直角 シールド:シールドあり 磁気:磁気なし LED:LEDなし ライトパイプ:ライトパイプなし 製品群:PCF シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1348-81 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53048846 6339169-3
4,810
4,798
5,278 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする