D-SUB コンタクト ピン 22-26AWG クリンプ

D-SUB コンタクト ピン 22-26AWG クリンプ ハーティング

仕様適合製品:Harting Han シリーズ D sub ハウジング コネクタ コンタクト 種別:ピン コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大ワイヤサイズAWG:22AWG 最小ワイヤサイズAWG:26AWG アズワン品番65-1650-45 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53044768 9930005576
1,410
1,398
1,538 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする