曜日別特売

コネクタ D SUB RCPT 9POS

コネクタ D SUB RCPT 9POS - AMPHENOL
仕様コンタクト数:9 種別:レセプタクル コンタクト 終端 タイプ:はんだ D Sub シェルサイズ:DE 製品群:TS シリーズ コネクタ 本体 材質:メタル 本体 コンタクト 材質:- コンタクト メッキ:- コネクタ マウント:スルーホールマウント コンタクト 終端:垂直スルーホール D Sub コネクタ タイプ:標準 嵌合サイクル数:0アズワン品番65-1624-75内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53074405L177TSEG09SOL2RM5
940
939
1,033(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする