D SUB ハウジング プラグ 9POS DE スチール

D SUB ハウジング プラグ 9POS DE スチール - CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS
仕様ポジション数:9 コネクタ タイプ:D Sub コネクタ シェルサイズ:DE 製品群:D UH シリーズ 種別:プラグ コネクタ 本体 材質:スチール 本体 適合製品:D Sub シグナル コンタクトアズワン品番65-1646-01内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53050499DEUH-9P-FO
2,300
2,298
2,528(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする