RCPT ハウジング 12POS ナイロン ブラック

RCPT ハウジング 12POS ナイロン ブラック - ITTキャノン
仕様製品群:TSTRECT シリーズ 種別:レセプタクル ポジション数:12 ピッチ間隔- 適合製品:ITT Cannon Trident T2P & T3P シリーズ ピン & ソケット コンタクトアズワン品番65-1634-80内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53049178192923-6030
2,030
1,998
2,198(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする