インサート メス HAN A 16+EWAY ネジ

インサート メス HAN A 16+EWAY ネジ - ハーティング
仕様製品群:Han A シリーズ ヘビーデューティー コネクタ タイプ:インサート コンタクト数:17 角型 シェルサイズ:16A 種別:レセプタクル ヘビーデューティコンタクトタイプ:ネジ ソケット 定格電流:16A SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) コネクタ タイプ:角型電源 コンタクト 種別:ソケット コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:銀メッキ コンタクト コンタクト 終端:ネジ コンタクト 終端 タイプ:ネジ 適合製品:Han 16A ハウジング & フード インサートタイプ:パワー コンタクト数:17 列数:2 列数:2 最大動作温度:125ーC 最低動作温度:-40ーC 定格電圧:250V 最大ワイヤサイズAWG:14AWG 最小ワイヤサイズAWG:18AWGアズワン品番65-1411-05内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
530490740920 016 2812
10,300
9,998
10,998(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする