仕様コンタクト数:20 種別:プラグ 製品群:101 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:はんだカップ コネクタ マウント:ケーブルマウント コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:銅合金 SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) コネクタ取り付け方向:ケーブル コネクタ タイプ:Micro D リボン コンタクト 終端:はんだ 定格電流:1A D Sub コネクタ タイプ:Micro D 可燃性評価:UL94V-0 絶縁抵抗:500MΩ 材質:スチール 最大動作温度:105ーC 最低動作温度:-55ーC ピッチ間隔1.27mm ターミナル メッキ:金 終端方法:はんだ 耐電圧:500Vアズワン品番65-1592-46内容量1個