セフティー3
フルオートナイロンカッター
フルオート仕様でコードが短くなると自動で飛び出してきます。
フルオート仕様でコードが短くなると自動で飛び出してきます。
雑草刈に最適です。
用途
草刈作業用。
材質
樹脂
適合寸法(mm)
ナイロンコード:角型対辺2.0-2.4、丸型2.0-2.6
取付穴径(mm)
25.4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53080188
SNF-3
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください