AirPods Pro2 第2世代 ソフトケース TPU カラビナ付き 強靭な耐久性 magsafe充電
ソフトレザーにゴールドの縁取りを施した、レザーアクセサリーのような&meシリーズのAirPods Pro (第2世代)用ケースです。
落ち着いた色味とソフトレザーで、シックでエレガントな印象に。
縁取りとカラビナは品のあるゴールドカラーで持ち運ぶ際にコーディネートのアクセントとしても楽しめます。
MagSafe充電に対応し、しなやかで弾力性のある素材で本体をしっかりと守ります。
ケースを装着したままで、ワイヤレス充電や純正ケーブルでの充電が可能です。
用途
もっと、自分だけの「好き」を選びたい。
そんな想いに応えるアクセサリーで、お気に入りの毎日を。
スマートデバイスと私をつなぐ、&meです。
ソフトレザーにゴールドの縁取りを施した、レザーアクセサリーのようなAirPods Pro (第2世代)用ケースです。
落ち着いた色味とソフトレザーで、シックでエレガントな印象に。
縁取りとカラビナは品のあるゴールドカラーにまとめています。
持ち運ぶ際にコーディネートのアクセントとしても楽しめます。
シリコン素材より強く耐久性に優れ、プラスチック素材よりしなやかな弾力性を持つTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。
ケースの内側全周に、衝撃吸収効率の高いエアークッションを採用し、機器本体を衝撃から守ります。
ケースを装着したまま、MagSafe充電器やApple Watch用のワイヤレス充電器、または純正ケーブルでの充電が可能です。
形状によっては接続できないケーブルがあります。
ケース装着時でもインジケーターランプが見えるので、機器本体の状態を一目でチェックできます。
背面リセットボタンに対応しています。
カラビナは、本体機器のストラップループに対応し、バッグやベルトなどに取り付け使用できます。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
セット内容ケース本体×1、カラビナ×1、両面テープ
材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、合成皮革、カラビナ:亜鉛合金
色グレージュ×ゴールド
対応機種AirPods Pro (第2世代)(2022年発売モデル)、(2023年発売モデル)
内容量1個
そんな想いに応えるアクセサリーで、お気に入りの毎日を。
スマートデバイスと私をつなぐ、&meです。
ソフトレザーにゴールドの縁取りを施した、レザーアクセサリーのようなAirPods Pro (第2世代)用ケースです。
落ち着いた色味とソフトレザーで、シックでエレガントな印象に。
縁取りとカラビナは品のあるゴールドカラーにまとめています。
持ち運ぶ際にコーディネートのアクセントとしても楽しめます。
シリコン素材より強く耐久性に優れ、プラスチック素材よりしなやかな弾力性を持つTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。
ケースの内側全周に、衝撃吸収効率の高いエアークッションを採用し、機器本体を衝撃から守ります。
ケースを装着したまま、MagSafe充電器やApple Watch用のワイヤレス充電器、または純正ケーブルでの充電が可能です。
形状によっては接続できないケーブルがあります。
ケース装着時でもインジケーターランプが見えるので、機器本体の状態を一目でチェックできます。
背面リセットボタンに対応しています。
カラビナは、本体機器のストラップループに対応し、バッグやベルトなどに取り付け使用できます。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。