AirPods Pro2 第2世代 ソフトケース TPU カラビナ付き 強靭な耐久性 magsafe充電

AirPods Pro2 第2世代 ソフトケース TPU カラビナ付き 強靭な耐久性 magsafe充電 エレコム AirPods Pro2 第2世代 ソフトケース TPU カラビナ付き 強靭な耐久性 magsafe充電 エレコム AirPods Pro2 第2世代 ソフトケース TPU カラビナ付き 強靭な耐久性 magsafe充電 エレコム AirPods Pro2 第2世代 ソフトケース TPU カラビナ付き 強靭な耐久性 magsafe充電 エレコム AirPods Pro2 第2世代 ソフトケース TPU カラビナ付き 強靭な耐久性 magsafe充電 エレコム AirPods Pro2 第2世代 ソフトケース TPU カラビナ付き 強靭な耐久性 magsafe充電 エレコム AirPods Pro2 第2世代 ソフトケース TPU カラビナ付き 強靭な耐久性 magsafe充電 エレコム

ケース全体がオーロラに輝く、&meシリーズのAirPods Pro (第2世代)用ソフトケースです。
光の入り方や見る角度によって色合いが変化する華やかなオーロラケースとシンプルなシルバーのカラビナで、持ち運ぶ際にコーディネートのアクセントとしても楽しめます。
MagSafe充電に対応し、しなやかで弾力性のある素材で本体をしっかりと守ります。
ケースを装着したままで、ワイヤレス充電や純正ケーブルでの充電が可能です。

用途
もっと、自分だけの「好き」を選びたい。
そんな想いに応えるアクセサリーで、お気に入りの毎日を。
スマートデバイスと私をつなぐ、&meです。

ケース全体がオーロラに輝く、AirPods Pro (第2世代)用ソフトケースです。

光の入り方や見る角度によって色合いが変化する華やかなデザインです。
シンプルなシルバーのカラビナで、持ち運ぶ際にコーディネートのアクセントとしても楽しめます。

シリコン素材より強く耐久性に優れ、プラスチック素材よりしなやかな弾力性を持つTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。

ケースのフタ部分までカバーして保護しています。

ケースと一体型のコネクターキャップが、充電端子部を保護します。

ケースを装着したまま、MagSafe充電器やApple Watch用のワイヤレス充電器、または純正ケーブルでの充電が可能です。

形状によっては接続できないケーブルがあります。

ケース装着時でもインジケーターランプが見えるので、機器本体の状態を一目でチェックできます。

背面リセットボタンに対応しています。

カラビナは、本体機器のストラップループに対応し、バッグやベルトなどに取り付け使用できます。

自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。

環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
セット内容ケース本体×1、カラビナ×1 材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、カラビナ:亜鉛合金 オーロラクリア 対応機種AirPods Pro (第2世代)(2022年発売モデル)、(2023年発売モデル) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53082778 AVA-AP4UCACR
オープン
3,198
3,518 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする