曜日別特売

RF/同軸 アダプタ MMCX ジャック-MMCX ジャック

RF/同軸 アダプタ MMCX ジャック-MMCX ジャック - KEYSTONE
仕様コネクタ タイプ:Intra シリーズ 同軸 アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター 同軸タイプからの変換:MMCX 種別からの変換:ジャック 同軸タイプへの変換:MMCX 種別への変換:ジャックアズワン品番65-1504-86内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53051339262129
6,130
5,998
6,598(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする