曜日別特売

RF 同軸 2.4MM ジャック 50 Ω ケーブル

RF 同軸 2.4MM ジャック 50 Ω ケーブル - CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS
仕様コネクタ タイプ:2.4mm コネクタ コネクタ 本体 スタイル:ストレート ジャック 同軸終端:- インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:ベリリウム 銅 最大周波数:50GHzアズワン品番65-1648-49内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53051899147-0701-801
63,200
62,980
69,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする