センサー CONN M23 プラグ 4+3SIG+PE ケーブル
仕様製品群:M23 PRO シリーズ センサー コネクタ サイズ:M23 種別:プラグ コンタクト数:8 センサー コンタクト タイプ:クリンプ ソケット コンタクトは付属していません センサー コネクタ マウント:ストレート ケーブルマウント IP / NEMA評価:IP66 コネクタ コーディング:- コネクタ 本体 材質:亜鉛 合金 本体 コンタクト 材質:- コンタクト メッキ:- 定格電流:- 定格電圧:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)
アズワン品番65-1346-09
内容量1個