軽量ダブル刃草削り

軽量ダブル刃草削り 千吉 軽量ダブル刃草削り 千吉 軽量ダブル刃草削り 千吉 軽量ダブル刃草削り 千吉 軽量ダブル刃草削り 千吉 軽量ダブル刃草削り 千吉 軽量ダブル刃草削り 千吉 軽量ダブル刃草削り 千吉

シーンに合わせて刃の使い分けができる除草ツールです。
鋭利な6本爪で除草や整地作業が行えます。
ピーラー側で広範囲の除草作業が可能です。
伸縮タイプで身長・作業シーンに合わせて作業ができます。

用途除草・整地作業。 材質パイプ:アルミニウム 全長(mm)950~1600 質量(g)490 爪幅(mm)約165 材質(ヘッド)ナイロン&グラスファイバー 爪数6 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53079786 SKW-1
オープン
1,998
2,198 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする