タニタ 無線温湿度センサー追加用子機

タニタ 無線温湿度センサー追加用子機 タニタ

HO-2420 タニタ無線温湿度計用の追加子機です。

仕様HO-2420追加用子機 温湿度管理に 材質/仕上:ABS樹脂 セット内容:単3形アルカリ電池×3本(動作確認用) 当商品単独での使用は出来ません、HO-2420 タニタ無線温湿度計本体が必要です 測定温度範囲(℃):-30.0~60.0 測定湿度範囲(%RH):0.0~100.0 温度最小表示(℃):-10.0 色:ホワイト 幅(mm):73 奥行(mm):31 高さ(mm):107 湿度表示範囲(%RH):0.0~100.0 コード番号:258-5427 アズワン品番65-3362-37 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53095448 HO-2421
5,496
4,998
5,498 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする