曜日別特売

ソケット 1/4インチ ジャック ロング リーチ 2ポール

ソケット 1/4インチ ジャック ロング リーチ 2ポール - SWITCHCRAFT
仕様コンタクト数:2 種別:ジャック ピン 直径:6.35mm コネクタ マウント:パネル マウント コンタクト メッキ:ニッケルメッキコンタクト コネクタ 本体 材質:メタル 本体 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) コネクタ取り付け方向:パネル コンタクト 終端:はんだ 外寸 / 高さ:60mm 材質:ニッケルメッキ真鍮仕上げ 最大動作温度:65ーC 最低動作温度:-20ーC パネル 厚さ:31.75mmアズワン品番65-1419-91内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53095509151
4,650
4,598
5,058(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする