仕様製品群:汎用 シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:ケーブルマウント レセプタクル コンタクト数:6 円形 コンタクト タイプ:はんだ ソケット カップリング スタイル:- コネクタ 本体 材質:ナイロン(ポリアミド)ガラス充填 本体 コネクタ ボディメッキ:- コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:シルバー SVHC:No SVHC(27-Jun-2018) ボディ径:20.5mm コネクタ マウント:ケーブルマウント コネクタ タイプ:産業用丸型 コンタクト 種別:ソケット コンタクト メッキ:銀メッキ コンタクト コンタクト 終端:はんだ コンタクト 終端 タイプ:はんだ 定格電流:3A 外寸 / 高さ:56mm 種別:レセプタクル 最大動作温度:60ーC 最低動作温度:-20ーC 定格電圧 VAC:50V 動作電圧:50Vアズワン品番65-1351-55内容量1個