タブレットアーム

タブレットアーム 山金工業 タブレットアーム 山金工業 タブレットアーム 山金工業

現場やオフィスの作業環境のOA化!作業性の向上と作業スペースの確保に一役買います。
タブレットを取り付けできます。
見やすい・使いやすい位置にセットできます。
クランプ固定式支柱はワークテーブルの背面・側面のどちらでも取付可能。
山金工業ワークテーブルの「スチール天板」には取付けできません。
7インチ機種は縦のみ装着可12.9インチ機種は横のみ装着可

仕様支柱高さ(mm):600 パイプ径:Φ42.7 耐荷重(kg):15(1セットあたり) 対応機種:9~12インチのiPadやタブレット(上下で挟む構造) 材質:ホルダー本体/ABS樹脂、機器との接触部/シリコンゴム 質量(kg):4.9 取付可能な天板厚(mm):16~49まで対応 取付可能な天板つかみ代(mm):32以上 アズワン品番65-2767-61 内容量1箱
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53095640 ATH600
38,500
36,980
40,678 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする