ソケット HAN3A 3+EWAY

ソケット HAN3A 3+EWAY - ハーティング
仕様製品群:Han A シリーズ ヘビーデューティー コネクタ タイプ:インサート コンタクト数:4 角型 シェルサイズ:3A 種別:レセプタクル ヘビーデューティコンタクトタイプ:ネジ ソケット 定格電流:10A SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 認証/認定/規格:CSA SEV UL コネクタ タイプ:角型電源 コンタクト 種別:ソケット コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:銀メッキ コンタクト コンタクト 終端:ネジ コンタクト 終端 タイプ:ネジ 適合製品:Han 3A ハウジング & フード IP / NEMA評価:IP65 コンタクト数:4 列数:2 列数:2 最大動作温度:125ーC 最低動作温度:-40ーC レンジ:3A 終端方法:ネジ 定格電圧:230V 定格電圧 VAC:250V 最大ワイヤサイズAWG:14AWG 最小ワイヤサイズAWG:18AWG 動作電圧:230Vアズワン品番65-1351-58内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
530951860920 003 2711
6,030
5,998
6,598(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする