ソケット PCB 34WAY

ソケット PCB 34WAY - 3M(スリーエム)
仕様ピッチ間隔2.54mm コンタクト数:34 種別:レセプタクル 製品群:8500 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:2 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:銅合金 SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 色:グレー コンタクト 終端:垂直スルーホール 定格電流:1A 可燃性評価:UL94V-0 絶縁抵抗:1000MΩ リード間隔:2.54mm 材質:ガラス繊維ポリエステル 嵌合サイクル数:200 最大動作温度:105ーC 最低動作温度:-55ーC ポラリゼーションタイプ:バンプ 終端方法:はんだ 動作電圧:350Vアズワン品番65-1417-76内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
530962708534-4500PL
2,780
2,698
2,968(税込)
23日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする