仕様ピッチ間隔2.54mm コンタクト数:34 種別:レセプタクル 製品群:5100 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:2 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:銅合金 SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 色:グレー コンタクト 終端:スルーホール 直角 絶縁抵抗:1000MΩ リード間隔:2.54mm 嵌合サイクル数:200 最大動作温度:105ーC 最低動作温度:-55ーC ポラリゼーションタイプ:バンプ 終端方法:はんだ 動作電圧:350Vアズワン品番65-1428-04内容量1個