ソケット IC SOIC ZIF 8WAY

ソケット IC SOIC ZIF 8WAY - 3M(スリーエム)
仕様コンタクト数:8 コネクタ タイプ:IC ソケット ピッチ間隔3.81mm 製品群:208-7391 シリーズ 列ピッチ:1.27mm コンタクト 材質:ベリリウム 銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) コネクタ取り付け方向:PCボード コンタクト 終端:垂直スルーホール コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 定格電流:1A 絶縁抵抗:1000000MΩ リード間隔:2.54mm 最大動作温度:+150ーC 最低動作温度:-55ーC ピンフォーマット:SOIC 耐電圧:1000Vアズワン品番65-1595-41内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53096604208-7391-55-1902
11,200
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする