4倍電動ズームレンズ搭載2.1メガピクセル防水バレット型AHDカメラ

4倍電動ズームレンズ搭載2.1メガピクセル防水バレット型AHDカメラ マザーツール

水平視野角約110°~40°
防水規格IP66(本体のみ)屋外設置可能
壁面・天井取付
2.8~12mmのオートフォーカス電動レンズで広範囲から近距離までの撮影が可能
電子感度アップ機能により被写体最低照度0.003Luxまで対応可能(白黒撮影)
赤外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能(最長照射距離約40m/赤外線照射時は白黒撮影)
防水仕様(IP66暴噴流型)なので屋外への設置が可能
メニュー表示日本語対

仕様D-WDR 付属品ACアダプター/取付ネジ/六角レンチ/防犯カメラ設置シール 形状バレット型 使用温度範囲(℃)-10~40 消費電力(W)最大約7.2 スイッチ映像切替え:スイッチ部×1 電源DC12V±1V(センタープラス) 本体質量(g)約640 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約89×87×283 レンズ2.8~12mmAF 保護等級IP66(本体のみ) 有効画素数1920(H)×1080(V) 機能デイ・ナイト:EXT/オート/カラー/白黒(ICR)、画像処理:明るさ(1~100)/静止画像/上下左右反転/シャープネス(1~10)/ネガ画像 視野角水平(WIDE)約110°~(TELE)約40°、垂直(WIDE)約60°~(TELE)約20° 入力端子電源:DC12V×1 S/N比75dB以上(AGCOFF) ケーブル長(mm)約412±100()(映像・映像信号切替え・電源) ホワイトバランスATW/AWC→セット/室内/室外/マニュアル/AWB シャッター速度(秒)1/30~1/50000 出力端子映像:BNC.J×1 ノイズリダクション2DNR/3DNR 補正機能逆光:BLC/HSBLC 最低被写体照度(Lux)0.01※白黒撮影 照射距離(m)赤外線:最長約40(LED42個/850n)SARTIR イメージセンサー1/2.9インチカラーCMOS2.1MegapixelSony製 内容量1個
注意
※赤外線の照射距離は最長約40mです。暗所での良好な撮影可能距離は半分程度となります。
※電源が50Hz地域の蛍光灯付近で使用すると、フリッカー(映像のチラツキ)が発生する場合があります。
※AHDカメラの特性として、イメージラグ(輪郭が2重に映る症状)が発生する場合があります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53098038 MTW-E6876AHD
49,000
29,980
32,978 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする