4倍電動ズームレンズ搭載4.1メガピクセル防水ドーム型IPカメラ
H.265圧縮規格対応
電動4倍ズーム機能付き
内蔵マイク付き
防水規格IP66(本体のみ)屋外設置可能
SDカード録画機能付き
スマート検知録画対応
H.265圧縮方式対応
有効画素4.1メガピクセル
電動4倍ズーム機能付き
内蔵マイク機能付き
SDカード録画機能付き
赤外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能(最長照射距離50m)
防水規格IP66屋外設置可能
MicrosoftEdge(IEモード推奨)
仕様H-WDR、同時アクセス数:5ユーザー
付属品取扱説明書仕様編x1、取扱説明書設置編x1、取扱説明書設定編x1、ネジ・アンカーx4、保護接地ネジx1、LAN端子キャップx1、マウントベース取付用シールx1
種別【圧縮方式】H.265/H.264
形状ドーム型
サイズ【画像】ストリーム:2592x1520/2560x1440/2304x1296/1920x1080/1280x720/704x480/480x240/352x240
質量(g)約930
使用温度範囲(℃)-10~40
消費電力(W)最大約6.5未満
電源DC12V1A(PoE対応HUBIEEE802.3af/at/bt)
ケーブル長(m)約0.3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約100.5×89.7×284
レンズ2.8~12mmF1.4
保護等級IP66(本体のみ)
有効画素数約400万画素
機能デイ・ナイト:オート/カラー/白黒/スケジュール、画像処理:輝度/コントラスト/色相/彩度/シャープネス/もやの除去/ゲイン値/回転/左右反転/上下反転/ROI/マスキング
解像度2592(H)×1520(V)
視野角水平約98~36°、垂直約58~20°
入力端子外部電源:DC12V入力×1
ホワイトバランスオート/屋内/屋外/マニュアル
シャッター速度(秒)1~1/100000
ノイズリダクション3D-DNR
使用環境湿度(%)10~90RH
プロトコルTCP/IP、UDP、DHCP、NTP、RTSP、HTTP、PPPoE、DDNS、SMTP、FTP
補正機能逆光:HWDR/HLC/BLC
メモリーカードmicroSDカードスロット×1(最大128GB対応)※microSDカードを取り外してパソコンで直接再生することはできません。
最低被写体照度(Lux)0.005
照射距離(m)赤外線:最長約50
音声入力内蔵マイク
フレームレート全画像サイズ:30fps
対応ブラウザMicrosoftEdge(IEモード推奨)
イメージセンサー1/3インチカラーCMOS
入出力端子音声:入力×1CH、出力×1CH
LANポート:RJ45×110/100BaseT
内容量1個