CHASING M2PRO専用 AC電源モジュール・200mケーブル付き

CHASING M2PRO専用 AC電源モジュール・200mケーブル付き Chasing-Innovation Technology CHASING M2PRO専用 AC電源モジュール・200mケーブル付き Chasing-Innovation Technology

M2PRO専用 AC電源モジュールと200mケーブルです。
AC電源モジュールを使用する際は、110Vの電圧を220Vに昇圧させるアップトランス変圧器(別売り)をご用意の上使用してください。

セット内容AC電源モジュール × 1、200m電源ケーブル(巻取りリール付) × 1 寸法(mm)118×148.5 質量(kg)1.2 ケーブル長(m)200 出力電圧(V)DC25.2 入力電圧(V)AC200~240 出力電流(A)DC10 対応機種CHASING M2 PRO 芯材シルバーコート銅 27AWG×2 + 25AWG×2 ケーブル径(Φmm)6.5 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53097557 -
270,909
269,800
296,780 (税込)
92日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マリン/ボート用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする