WAYDOO subnado 水中スクーター boost セット
subnado2台とそれを同時に使用することができる、ツインハンドルがセットになりました。
それぞれのシングルで使用してもOKですが、2台を接続して1段上のスピードを是非体感してください。
- セット内容
- メインユニット × 2、アクセサリーマウント × 2、サムコントローラー(スタンダード) × 2、巻き込み防止ガード × 2、アームマウント × 2、ハンドグリップ × 2、プロペラピン × 2、M4×8ネジ × 4、ハンドルブラケット × 2、8×2.4 Oリング(スペア) × 2、26×2 Oリング(スペア) × 4、7.5×1 Oリング(スペア) × 8、リーシュコード × 2、グリス × 2、USB-C:USB-C ケーブル × 2、保証書/クイックスタートガイド/インボックス/マニュアル × 2、ツインハンドルブラケット × 1
- 寸法(mm)
- 377×Φ70
- 質量(kg)
- 水中:0.7
- 温度(℃)
- 充電:0~40
- 本体質量(kg)
- 1.4
- 充電器入力
- 100W
- 充電電圧(V)
- 5~20
- 充電時間(時間)
- 1.2
- 動作温度(℃)
- 0~40
- 最大速度(m/sec)
- スーパーギア 1.4、ハイギア 0.8、ローギア 0.5
- USBポート
- USB-C
- 防水性
- IP68
- 駆動時間(分)
- 56
- 深度(m)
- 60
- 最大出力電圧(V)
- 100
- 内容量
- 1セット
モーター(原動機) の新着商品
カテゴリ








![三相 0.1kw TO-KN 4P 脚取付 全閉(外扇)屋内型 モータ 日東電工[モーター] 三相 0.1kw TO-KN 4P 脚取付 全閉(外扇)屋内型 モータ 日東電工[モーター]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono81318880-260618-02.jpg)
![三相 0.2Kw TOA-KN 4P 脚取付 全閉(外扇)屋外型 モータ 日東電工[モーター] 三相 0.2Kw TOA-KN 4P 脚取付 全閉(外扇)屋外型 モータ 日東電工[モーター]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono81318828-260618-02.jpg)
![三相 0.2kw TO-KN 2P 脚取付 全閉(外扇)屋内型 モータ 日東電工[モーター] 三相 0.2kw TO-KN 2P 脚取付 全閉(外扇)屋内型 モータ 日東電工[モーター]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono81318740-260618-02.jpg)
![三相 0.2kw VTO-KN 4P フランジ取付 全閉(外扇)屋内型 モータ 日東電工[モーター] 三相 0.2kw VTO-KN 4P フランジ取付 全閉(外扇)屋内型 モータ 日東電工[モーター]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono81318819-260618-02.jpg)
![三相 0.3kw TFO-KN 4P 脚取付 全閉(外扇)屋内型 モータ 日東電工[モーター] 三相 0.3kw TFO-KN 4P 脚取付 全閉(外扇)屋内型 モータ 日東電工[モーター]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono81318758-260618-02.jpg)
![三相 0.4Kw TFO-FKN 4P HBA 全閉 外扇 屋内型 ブレーキ付モータ 日東電工[モーター] 三相 0.4Kw TFO-FKN 4P HBA 全閉 外扇 屋内型 ブレーキ付モータ 日東電工[モーター]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono81318925-260618-02.jpg)
![三相 0.4Kw TFO-FKN 4P TMR 脚取付 全閉外扇屋内型 端子箱右 日東電工[モーター] 三相 0.4Kw TFO-FKN 4P TMR 脚取付 全閉外扇屋内型 端子箱右 日東電工[モーター]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono81318968-260618-02.jpg)
![三相 0.4Kw TFO-FKN 4P TMU 脚取付 全閉外扇屋内型 端子箱上 日東電工[モーター] 三相 0.4Kw TFO-FKN 4P TMU 脚取付 全閉外扇屋内型 端子箱上 日東電工[モーター]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono81318767-260618-02.jpg)
![三相 0.4Kw TFO-FKN 6P 脚取付 全閉(外扇)屋内型 モータ 日東電工[モーター] 三相 0.4Kw TFO-FKN 6P 脚取付 全閉(外扇)屋内型 モータ 日東電工[モーター]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono81318785-260618-02.jpg)
![三相 0.4Kw VTFO-FKN 4P 200V HBA タテ型 フランジ取付 全閉外扇屋内型 ブレーキ付 モータ 日東電工[モーター] 三相 0.4Kw VTFO-FKN 4P 200V HBA タテ型 フランジ取付 全閉外扇屋内型 ブレーキ付 モータ 日東電工[モーター]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono81318986-260618-02.jpg)
![三相 0.4Kw VTFO-FKN 4P 400V フランジ取付 全閉外扇屋内型 モータ 日東電工[モーター] 三相 0.4Kw VTFO-FKN 4P 400V フランジ取付 全閉外扇屋内型 モータ 日東電工[モーター]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono81318749-260618-02.jpg)
![三相 0.4Kw VTFOA-FKN 4P フランジ取付 全閉外扇屋外型 モータ 日東電工[モーター] 三相 0.4Kw VTFOA-FKN 4P フランジ取付 全閉外扇屋外型 モータ 日東電工[モーター]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono81318977-260618-02.jpg)
![三相 0.4kw TFO-FKN 4P 400V 脚取付 全閉(外扇)屋内型 モータ 日東電工[モーター] 三相 0.4kw TFO-FKN 4P 400V 脚取付 全閉(外扇)屋内型 モータ 日東電工[モーター]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono81318950-260618-02.jpg)
![三相 0.4kw VTFO-FKN 2P フランジ取付 全閉(外扇)屋内型 モータ 日東電工[モーター] 三相 0.4kw VTFO-FKN 2P フランジ取付 全閉(外扇)屋内型 モータ 日東電工[モーター]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono81318810-260618-02.jpg)
![単相 0.4kw EFOUP-KQN 4P コンデンサ始動式 開放防滴型 モータ 日東電工[モーター] 単相 0.4kw EFOUP-KQN 4P コンデンサ始動式 開放防滴型 モータ 日東電工[モーター]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono81318846-260618-02.jpg)
![単相 0.4kw TFO-KRN 4P コンデンサ始動式 モータ 全閉外扇型 日東電工[モーター] 単相 0.4kw TFO-KRN 4P コンデンサ始動式 モータ 全閉外扇型 日東電工[モーター]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono81318715-260618-02.jpg)
![単相 0.55Kw EFOUP-KQN 4P コンデンサ始動式コンデンサ モータ 防滴保護型 日東電工[モーター] 単相 0.55Kw EFOUP-KQN 4P コンデンサ始動式コンデンサ モータ 防滴保護型 日東電工[モーター]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono81318898-260618-02.jpg)
![単相 0.75Kw TFO-KQN 4Pコンデンサ始動式コンデンサ モータ 全閉外扇型 日東電工[モーター] 単相 0.75Kw TFO-KQN 4Pコンデンサ始動式コンデンサ モータ 全閉外扇型 日東電工[モーター]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono81318941-260618-02.jpg)
![単相 1.0KW EFOUP-KQN 4P コンデンサ始動式コンデンサ モータ 防滴保護型 日東電工[モーター] 単相 1.0KW EFOUP-KQN 4P コンデンサ始動式コンデンサ モータ 防滴保護型 日東電工[モーター]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono81318916-260618-02.jpg)
![単相 100W EFOU-KRN 4P コンデンサ始動式 開放防滴型 モータ 日東電工[モーター] 単相 100W EFOU-KRN 4P コンデンサ始動式 開放防滴型 モータ 日東電工[モーター]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono81318871-260618-02.jpg)