モニターアーム

モニターアーム 山金工業 モニターアーム 山金工業 モニターアーム 山金工業 モニターアーム 山金工業

現場やオフィスの作業環境のOA化!作業性の向上と作業スペースの確保に一役買います。
モニターを取り付けできます。
任意の位置にセットすることでモニターやケーブルが作業の邪魔をしません。
クランプ固定式支柱はワークテーブルの背面・側面のどちらでも取付可能。
アームは水平多関節タイプ。
モニターの向きを容易に任意の方向へ向けられます。
アームの下にはケーブルクリップ付。
ケーブルをまとめることができるので作業の邪魔になりません。
ディスプレイ取付部は360°回転するのでモニターは縦使いも可能です。
山金工業ワークテーブルの「スチール天板」には取付けできません。

仕様支柱高さ(mm):600 パイプ径:Φ42.7 耐荷重(kg):15(1セットあたり) 取付可能モニターサイズ:75×75mm及び100×100mmの取付穴を有する最大32インチまでのモニター(VESA規格に準拠しています) 質量(kg):4.7 取付可能な天板厚(mm):16~49まで対応 取付可能な天板つかみ代(mm):32以上 アズワン品番65-2767-60 内容量1箱
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53116299 AH600
31,100
29,980
32,978 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする