曜日別特売

産業用イーサネット対応ウェイングインジケーター

産業用イーサネット対応ウェイングインジケーター - A&D産業用イーサネット対応ウェイングインジケーター - A&D

産業用イーサネットを標準搭載したウェイングインジケータ
ロードセルからの信号をEtherNet/IP(AD-4411-EIP)・PROFINET(AD-4411-PRT)・EtherCAT(AD-4411-ECT)を介して上位システムに接続可能
新開発のハイパフォーマンスデジタルフィルタを搭載しており、今まで困難であった振動の多い環境下での高精度と高速応答の両立を実現
1,200回/秒の高速A/D変換が可能
軽量かつコンパクトなボディで制御盤などへの組込みに最適
表示部 防塵・防水IP65(パネルマウント時)
汎用のLANケーブルを用い、容易に渡り配線が可能
ロードセルからの信号をmV/Vで表示可能
Windowsアプリケーションソフト『WinCT4411』を使用することで、USB経由で設定値の変更・バックアップ・コピー、波形のモニタ、ロギングが可能(USB TypeA - TypeCケーブルが別途必要)
防塵・防水仕様:パネルマウント時、表示部IP65(付属のパッキン使用)
外形寸法:96(W)×48(H)×98.5(D)mm(突起部含む)
質量:約220g
付属品:簡易取扱説明書、防水パッキン、パネルマウントブラケット×2、ひょう量銘版、単位ラベル、電源コネクタ、ロードセルコネクタ

用途プラントや工場内の産業用制御システムの省配線、容易な機器増設、システム・ソフトウェア開発の削減に電圧ロードセル印加:DC5V±5%、120mA、リモートセンシング機能付き、350Ωロードセルは6個まで接続可能、最大測定:35mV電源DC24V +10% -15%表示分解能最大999999(d)分解能(内部)約16000000入力感度0.15μV/d以上(d=最小目盛)温度係数【ゼロ点】0.02μV/ ℃ Typ.、 ±0.1μV/ ℃ Max.【スパン】±3ppm / ℃ Typ.、±15ppm / ℃ Max.変換方式(A/D)デルタシグマ方式入出力(外部)EtherNet/IP、USB(メンテナンス用)RoHS指令(10物質対応)対応非直線性0.005% of F.S.サンプリング速度1200回/secゼロ調整範囲-35~+35mV内容量1台
取扱説明書:(1.28MB)
注意
※EtherNet/IP用、PROFINET用、EtherCAT用の3タイプあり、品番が異なります。ご注文時お気をつけください。
※EtherNet/IP用(AD4411-EIP)、PROFINET用(AD4411-PRT)、EtherCAT用(AD4411-ECT)となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53124769AD-4411-EIP
120,000
119,800
131,780(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする