レセプタクル STD SLD CPC1 9WAY

レセプタクル STD SLD CPC1 9WAY - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
仕様製品群:- 円形 コネクタ シェル スタイル:フランジマウント レセプタクル コンタクト数:9 円形 コンタクト タイプ:- カップリング スタイル:- コネクタ 本体 材質:サーモプラスチック 本体 コネクタ ボディメッキ:- コンタクト 材質:- コンタクト メッキ:- SVHC:No SVHC(15-Jun-2015) 認証/認定/規格:ASAE NEMA SAE UL 色:ブラック コネクタ マウント:パネル マウント コネクタ シェルサイズ:13 コネクタ タイプ:産業用丸型 コンタクト 種別:ピン 可燃性評価:UL94V-0 種別:プラグ IP / NEMA評価:IP65 インサート アレンジメント:13-9 ポジション数:19 動作電圧:250Vアズワン品番65-1581-43内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53117525206705-3..
2,530
2,498
2,748(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする