曜日別特売

円形 CONN プラグ 12POS ケーブル

円形 CONN プラグ 12POS ケーブル - AMPHENOL
仕様製品群:C091 A シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:ケーブルマウント プラグ コンタクト数:12 円形 コンタクト タイプ:はんだ ピン カップリング スタイル:ネジ コネクタ 本体 材質:亜鉛 本体アズワン品番65-1555-54内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53121436T 3635 002
7,580
7,498
8,248(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする