曜日別特売

テスト レセプタクル SKT-レセプタクル 50A WW ブラック

テスト レセプタクル SKT-レセプタクル 50A WW ブラック - SUPERIOR ELECTRIC
仕様製品群:RS50 シリーズ 種別:レセプタクル 定格電圧:250VAC 定格電流:50A コネクタ マウント:ケーブルマウント コンタクト 終端 タイプ:ワイヤーラップ 本体 材質:ナイロン プラスチックアズワン品番65-1427-58内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53110760RS50GB.
25,000
24,980
27,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする