曜日別特売

テスト レセプタクル ピン-レセプタクル 100A WW レッド

テスト レセプタクル ピン-レセプタクル 100A WW レッド - SUPERIOR ELECTRIC
仕様製品群:RP100 シリーズ 種別:レセプタクル 定格電圧:250VAC 定格電流:100A コネクタ マウント:ケーブルマウント コンタクト 終端 タイプ:ワイヤーラップ 色:レッドアズワン品番65-1427-64内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53110787RP100GR.
33,500
32,980
36,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする