ターミナル ブロック マーカー タグ ブランク 6MM

ターミナル ブロック マーカー タグ ブランク 6MM EATON(イートン)

仕様アクセサリー タイプ:ブランク マーカー ストリップ センターラベリング用(10のストリップ) 適合製品:XB シリーズ 6mm W ターミナルブロック レジェンド:ブランク(ノーレジェンド) ピッチ間隔- 製品群:XB シリーズ アズワン品番65-1519-35 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53110665 XBMZB6
370
369
406 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする