TE CONNECTIVITY TE CONNECTIVITYの 制御機器 TE CONNECTIVITYの キャビネット / プラボックス TE CONNECTIVITYの キャビネット ターミナル ブロック DINRAIL 2POS 8AWG ターミナル ブロック DINRAIL 2POS 8AWG 注文コード 仕様ポジション数:2 最小ワイヤサイズAWG:- 最大ワイヤサイズAWG:8AWG 導体部 CSA:6mmイ ワイヤー 接続方法:クランプ 定格電流:- 定格電圧:- レベル数:1 アズワン品番65-1380-45 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 1SNK708150R0000. 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 53101940 1SNK708150R0000. ¥3,450 ¥3,398 ¥3,398 ¥3,738 (税込) 13日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください キャビネットパーツ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 低価格型 DINレール取付プレート DRPシリーズ タカチ電機工業 税込¥340~ ¥309~ DINレールケース DRCシリーズ タカチ電機工業 税込¥637~ ¥579~ フジコン バスバー フジコン 税込¥8,248~ ¥7,498~ スプライスユニット(高密度) 河村電器産業 税込¥92,378~ ¥83,980~ ボルトナット防錆キャップまもるくん(シングルナット用) 共和ゴム 税込¥384~ ¥349~ 電源サブラック 日東工業 税込¥41,668~ ¥37,880~ ブランクパネル 河村電器産業 税込¥1,758~ ¥1,598~ ボルトナット防錆キャップまもるくん(ダブルナット用) 共和ゴム 税込¥769~ ¥699~ 簡易防水型LEDリニアライト AC100~120V 日機 税込¥5,058~ ¥4,598~ サーバーウテナ用架台 河村電器産業 税込¥90,178~ ¥81,980~ ジャンパー線 河村電器産業 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ ワンタッチボルトカバー 未来工業 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ 簡易防水型LEDリニアライト NLT4 日機 税込¥4,728~ ¥4,298~ ネームプレート 河村電器産業 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ 架台 河村電器産業 税込¥131,780~ ¥119,800~ シリコンチューブ 河村電器産業 税込¥3,738 ¥3,398 バスケットへ 薄型防噴流ギャラリーファン付(高防塵仕様) 篠原電機 税込¥38,478~ ¥34,980~ 薄型防噴流ギャラリー(高防塵仕様) 篠原電機 税込¥32,978~ ¥29,980~ 防水型LEDリニアライトAC100~240V(3mコードケーブルカバー付き) 日機 税込¥19,778~ ¥17,980~ 巾着 河村電器産業 税込¥18,678~ ¥16,980~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ制御機器/はんだ・静電気対策用品制御機器キャビネット / プラボックスキャビネットキャビネットパーツその他キャビネットパーツDINレール・専用金具 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります DINレール・専用金具 アース・銅バー 盤用パネル 図面ホルダー 絶縁支持台 取付台 窓枠 キャビネット用パッキン 外装パーツ 盤用キャスター 盤用架台・スタンド・取付用ポール 補修用パーツ 工具 電源部品 表示用部品 シェアする マイページ 最近見た商品