曜日別特売

検定付き 防塵・防水台はかり FG-CWP-Kシリーズ

検定付き 防塵・防水台はかり FG-CWP-Kシリーズ - A&D検定付き 防塵・防水台はかり FG-CWP-Kシリーズ - A&D検定付き 防塵・防水台はかり FG-CWP-Kシリーズ - A&D検定付き 防塵・防水台はかり FG-CWP-Kシリーズ - A&D

取引証明用(検定済品) 精度等級3級。使用地域をご確認ください。
防塵・防水等級 IP67。洗浄性に優れ、清潔な本体を保てるオールステンレス構造の防塵・防水デジタル台はかり
約1秒の高速測定で生産性が向上
感覚的に分かりやすい3色3段のコンパレータライト
ディスプレイユニット(フロントパネルを含む)、計量皿、ポール、フレームはアルコールを使用しての洗浄も可能(アルコール濃度70%以下に希釈)
衝撃検出機能(ISD:Impact Shock Detection)搭載で、計量皿に衝撃が加わった時、3段階のエラーメッセージでお知らせ
自動風袋引き(オートテア)機能付き
別売のワイヤレス通信インタフェース(FG-27CWPJA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。
PCと双方向通信をさせる場合は、PC用ドングルAD-8541PC-JAが必要。

用途取引証明用。食品加工、水産加工工場の水場や、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。水没状態で洗浄可能な為、汚れのひどい場所に最適付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ材質計量皿:SUS304、フレーム:SUS304、ポール部:SUS304、ロードセル:SUS420J02+塗装加工種類台はかり電源ACアダプタ(付属)、市販のモバイルバッテリーまたはUSB TypeAポートから給電可能。USBケーブル長:約3m(USBケーブルは通信も兼用)測定方式電気抵抗線式(ロードセル式)検定検定付目量単目量表示形式デジタル防塵防水性能IP67表示単位kg(キログラム)、pcs(個数)適合地域北海道RoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状材質(計量皿)SUS304内容量1台
取扱説明書:(2.16MB)
注意
※ACアダプタは「電源アダプタ部」のみで、ケーブル部分(USBケーブル)は表示部背面に接続され、取り外しはできません。
※センサ部(ロードセル部分)はアルコール洗浄できません。
※お届けまでの日数は、ご注文確定後2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※PCと双方向通信をさせる場合は、PC用ドングルAD-8541PC-JAが必要
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
ひょう量(kg)
使用範囲
目量(kg)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53125128FG30KCMWP-K-01N0011.1300.2~30kg0.01300× 515×784
118,000
79,980
87,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
53125180FG60KCLWP-K-01N0012.8600.4~60kg0.02370×635×784
128,000
88,980
97,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
53125225FG150KCLWP-K-01N0012.81501~150kg0.05370×635×784
133,000
88,980
97,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする