曜日別特売

防塵・防水重量級天びん JCSS校正付き

防塵・防水重量級天びん JCSS校正付き - A&D防塵・防水重量級天びん JCSS校正付き - A&D防塵・防水重量級天びん JCSS校正付き - A&D防塵・防水重量級天びん JCSS校正付き - A&D防塵・防水重量級天びん JCSS校正付き - A&D防塵・防水重量級天びん JCSS校正付き - A&D防塵・防水重量級天びん JCSS校正付き - A&D防塵・防水重量級天びん JCSS校正付き - A&D

JCSS校正証明書付き
分銅内蔵タイプで、自動感度調整が可能
防塵・防水仕様 IP65で、粉体や液体の計量をする場合にも安心。堅牢ボディで組込みの用途、粉体などの計量にも最適な設計
スイングアーム型(一体型)で、約100度の角度調整が可能
生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ
ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算。天びん単体で高精度の流量測定が可能
天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を約90秒で算出
RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備
別売のBluetooth(R)通信インタフェース(GXL-27JA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。
PCと双方向通信をさせる場合は、PC用ドングルAD-8541PC-JAが必要。
コンパレータ機能、統計演算機能、比重測定機能、時計機能、風袋値出力機能付き
天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能付き

付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ、表示部保護カバー、USBケーブル、JCSS校正証明書種類電子天秤電源ACアダプタ(付属)表示形式デジタルインターフェースRS-232C(D-Sub9P)/ USB ミニB / LAN(オプション)/ Bluetooth(オプション)データメモリ最大200個(計量値)防塵防水性能IP65RoHS指令(10物質対応)対応安定所要時間約1.5秒(FAST 設定時の代表値)計量皿形状材質(計量皿)SUS304ひょう量単位g/kg/pcs(個数)/%(パーセント)/ct(カラット)/mom(もんめ)/比重内容量1台
取扱説明書:(9.22MB)
注意
※RS-232Cインタフェースを防塵・防水仕様(IP65)で使用するには、接続する機種に応じて別売品の防水ケーブルAX-KO2737-500JAまたはAX-KO7695-500をご使用ください。
※JCSS校正書類を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※お届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※受注生産品の為、ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
全8種類を絞り込む
ひょう量(kg)
最小表示(g)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
ひょう量(kg)
最小表示(g)
本体質量(kg)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53125277GX12001L-00J00 (JCSS校正書類付)120.116.2372×612×130344×384
238,000
229,800
252,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53125286GX22001L-00J00 (JCSS校正書類付)220.116.2372×612×130344×384
274,000
259,800
285,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53125295GX32001L-00J00 (JCSS校正書類付)320.116.2372×612×130344×384
354,000
339,800
373,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53125304GX32001LD-00J00 (JCSS校正書類付)320.1/116.2372×612×130344×384
234,000
219,800
241,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53125320GX42001L-00J00 (JCSS校正書類付)420.516.2372×612×130344×384
304,000
289,800
318,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53125329GX62001L-00J00 (JCSS校正書類付)620.116.2372×612×130344×384
474,000
449,800
494,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53125338GX62000L-00J00 (JCSS校正書類付)62116.2372×612×130344×384
344,000
329,800
362,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53125347GX102000L-00J00 (JCSS校正書類付)102117.4373×612×130346×386
424,000
399,800
439,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

表示部とスイングアームの角度調整 | GX-Lシリーズ 防塵・防水型重量級電子天びん
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする