曜日別特売

ターミナル ブロック バリア 2 ポジション 10AWG

ターミナル ブロック バリア 2 ポジション 10AWG - CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS
仕様列数:2 ポジション数:2 最小ワイヤサイズAWG:- 最大ワイヤサイズAWG:10AWG ピッチ間隔14.3mm 定格電流:30A 定格電圧:250V 製品群:142 シリーズアズワン品番65-1610-22内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
531116452-142
4,390
4,298
4,728(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする