曜日別特売

ツー ピース D SUB バックシェル サイズDA ABS

ツー ピース D SUB バックシェル サイズDA ABS - CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS
仕様製品群:DCH シリーズ D Sub シェルサイズ:DA ケーブル出口角度:180ー コネクタ 本体 材質:メタライズド サーモプラスチック 本体 アクセサリー タイプ:ツーピース バックシェル コネクタ シェルサイズ:DAアズワン品番65-1612-23内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53112065DCH-A-003
2,610
2,598
2,858(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする