仕様製品群:Han-Modular DD シリーズ ヘビーデューティー コネクタ タイプ:モジュール コンタクト数:12 角型 シェルサイズ:- 種別:レセプタクル ヘビーデューティコンタクトタイプ:クリンプ ソケット コンタクトは付属していません 定格電流:10A SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 認証/認定/規格:CSA UL コンタクト 終端:クリンプ 適合製品:Han D ソケット クリンプ コンタクト インサートタイプ:パワー コンタクト数:12 ポジション数:12 列数:2 列数:2 最大動作温度:125ーC 最低動作温度:-40ーC 定格電圧:250V 最大ワイヤサイズAWG:14AWG 最小ワイヤサイズAWG:26AWG 動作電圧:250Vアズワン品番65-1411-86内容量1個