曜日別特売

シフトノブ

シフトノブ - チャンピオンツール

ドライバーメーカーが製造したシフトノブ「クリスタルクリアシフトノブ」。おしゃれなクリスタル柄のデザインとなっております。四方にアールを付けることで握りやすくしております。簡単取り付けで車内の雰囲気を一気に変えてくれます。本体はM12用となっており、M8用とM10用の変換アダプタ―付きなので、幅広い車種に対応します。(トヨタ/日産/三菱/ホンダ/マツダ/スバル ダイハツ/スズキ/いすゞ/日野/UD/ふそう)

用途【取付可能サイズ(ネジ径×ネジピッチ)】8×1.25 / 10×1.25 / 12×1.25グリーン購入法適合内容量1セット
注意
※スイッチ付きノブは取付できません。お車のグレードや新型車の仕様変更によって装着できない車種もございますので、現車をご確認の上ご購入お願いします。取付サポートは行っておりません。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53122337SK-CBSK高級プラスチッククリスタルブラック
2,200
取扱い終了
お客様組立品
53122346SK-CCSK高級プラスチッククリスタルクリア
2,200
取扱い終了
お客様組立品
53122328SK-CGSK高級プラスチッククリスタルグリーン
2,200
取扱い終了
お客様組立品
53122389SK-CRSK高級プラスチッククリスタルレッド
オープン
取扱い終了
お客様組立品
53122319SK-CSGPS高級プラスチックイタリアンレッド
2,200
取扱い終了
お客様組立品
53122310SK-WSK高級プラスチック+20%の木粉ウッディ
2,400
取扱い終了
お客様組立品
65307088SK-CSGPS高級プラスチックオレンジ
2,200
取扱い終了
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする