曜日別特売

円形 コネクタ プラグ サイズ16 19 ポジション ケーブル

円形 コネクタ プラグ サイズ16 19 ポジション ケーブル - ITTキャノン
仕様製品群:Trident Ringlock シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:ケーブルマウント プラグ コンタクト数:19 円形 コンタクト タイプ:クリンプ ソケット コンタクトは付属していませんアズワン品番65-1617-09内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53126230192926-0530
4,410
4,398
4,838(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする