曜日別特売

円形 コネクタ プラグ サイズ12 3 ポジション ケーブル

円形 コネクタ プラグ サイズ12 3 ポジション ケーブル - SWITCHCRAFT
仕様製品群:- 円形 コネクタ シェル スタイル:ケーブルマウント プラグ コンタクト数:3 円形 コンタクト タイプ:はんだ ピン カップリング スタイル:- コネクタ 本体 材質:ナイロン(ポリアミド)本体 コネクタ ボディメッキ:- コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金 SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) コネクタ インサートタイプ:12-3 コネクタ マウント:ケーブルマウント コネクタ シェルサイズ:12 コネクタ タイプ:産業用丸型 コンタクト 種別:ピン コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 終端:はんだ コンタクト 終端 タイプ:はんだ 種別:プラグ インサート アレンジメント:12-3 最大動作温度:125ーC 最低動作温度:-55ーCアズワン品番65-1613-49内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
531260903182-3PG-3DC
5,340
5,298
5,828(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする