仕様製品群:Buccaneer Standard シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:パネル マウント プラグ コンタクト数:3 円形 コンタクト タイプ:ネジ ピン カップリング スタイル:- コネクタ 本体 材質:ナイロン(ポリアミド)ガラス充填 本体 コネクタ ボディメッキ:- コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:ニッケル SVHC:No SVHC(27-Jun-2018) 最大ケーブル径:8mm 最小ケーブル径:6mm コネクタ マウント:パネル マウント コネクタ タイプ:産業用丸型 コンタクト 種別:ピン コンタクト メッキ:ニッケルメッキコンタクト 最大コンタクト抵抗:10mΩ コンタクト 終端:ネジ コンタクト 終端 タイプ:ネジ 定格電流:10A 可燃性評価:UL94V-0 種別:プラグ IP / NEMA評価:IP68 最大動作温度:70ーC 最低動作温度:-20ーC 定格電圧 V DC:277V 定格電圧 VAC:277Vアズワン品番65-1351-38内容量1個