円形 ケーブル クランプ サイズ18

円形 ケーブル クランプ サイズ18 - ITTキャノン
仕様コネクタ シェルサイズ:18 最大ケーブル径:19.9mm ストレインリリーフ 材質:ナイロン(ポリアミド) 製品群:Trident Ringlock シリーズ 適合製品:リングロック 円形 コネクタ ケーブル径:19.9mmアズワン品番65-1613-61内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53126160192990-1510
5,310
5,298
5,828(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする