男子スクラブ ネイビー AY-5552シリーズ
シンプルながらプロファンクション機能を搭載し、ハイスペックなニット素材を使用した高機能スクラブ。
高級感があり心地よいナチュラルカラーと動きやすく涼しい機能性が共存しています。
ダブルループとスマートフォン用ポケットを右脇に配置しています。
均一できめ細やかな美しい表面感としなやかでソフトなタッチを特徴としています。
また上品な光沢と発色性が高級感を感じさせます。
高い伸縮性を持ち、着心地の良さと動きやすさを提供します。
特殊な糸使いにより、肌に触れるとヒヤっとする接触冷感素材です。
ニット素材のため、通気性があり、防皺性にも優れています。
特殊仕上により吸水、防汚効果があります。
着用時のまとわりつきや、放電による不快感を低減させるために制電糸を使用しています。
業務用洗濯にも耐えうる形態安定素材です。
仕様生地:AY カラー:ネイビー サイズ:S 入数:1枚 (主な)機能:制電、吸水、防汚効果 対象者性別:男性用 素材:ポリエステル/90%、キュプラ/10%(制電糸入り) 着丈:(cm)67 胸囲:(cm)104 肩幅:(cm)43 袖丈:(cm)21.5 袖の種類:半袖
アズワン品番65-3673-26
内容量1枚