角型 HAN MOD プラグ 5WAY ケージ クランプ

角型 HAN MOD プラグ 5WAY ケージ クランプ - ハーティング
仕様製品群:Han-Modular ES シリーズ コンタクト数:5 角型 シェルサイズ:- 種別:プラグ ヘビーデューティコンタクトタイプ:ケージ クランプ ピン 定格電流:16A 最大ワイヤサイズAWG:14AWGアズワン品番65-1615-76内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
531311309140052616
6,400
6,398
7,038(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする