遮光ネット 2m×4m

遮光ネット 2m×4m ユニット

ほつれにくいラッセル織りで強い日差しを強力にカットします。
1m間隔のハトメが付いて設置も簡単です。
ネット周囲の補強テープで強度も十分です。

仕様WBGT値低減、遮光率75%、ラッセル織り ハトメ穴数:12 休憩所等のWBGT値低減に適しています 材質/仕上:ポリエチレン 取付ヒモや固定具は付属していませんのでお客様にてご用意ください 色:ブラック/グリーン 幅(m):2.0 長さ(m):4.0 遮光率(%):75 コード番号:353-3876 アズワン品番65-3360-78 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53138114 HO-2181
3,297
3,198
3,518 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする