携帯熱中症計用3WAYベースセット
幅広い携帯型熱中症計の取付けが可能、集合場所、人通りの多い場所での注意喚起に適しています。
別売の熱中症計が取付可能です。
日・英・中・韓の4ヵ国語表示、訪日外国人・労働者へも熱中症の注意喚起をしっかり伝えます。
熱中症指数の測定に。
材質/仕上:標識部:アルミ、ポール部:鉄、取付パーツ部:PP、3WAYベース:HDPE
仕様奥行(mm):500 高さ(mm):1580 幅(mm):500 ポール寸法(mm):50.8Φ×1450H 標識部寸法(mm):680×400 WBGT対応品、4ヵ国語表示、携帯型熱中症計対応、自立タイプ、4段階標識 熱中症計は別売です コード番号:258-9070
アズワン品番65-3362-57
内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 1 | ¥ 1,800 / 税込 ¥ 1,980 |
北海道地方 | 1 | ¥ 1,800 / 税込 ¥ 1,980 |
沖縄地方 | 1 | ¥ 1,800 / 税込 ¥ 1,980 |
離島 | 1 | お送りできません |